Motion
10012ET3HRB444T-W22

WEG ELECTRIC CORP
10012ET3HRB444T-W22

Moteur à usage général - 100 hp, 1200 tr/min, 3 ph, 575 V, 444T châssis, boîtier fermé et refroidi par ventilateur TEFC, 60 Hz, Montage sur pied, Fonctionnement continu
N° D’ARTICLE MI04866068
N° MFR10012ET3HRB444T-W22
Prix28,496.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WEG ELECTRIC CORP
10012ET3HRB444T-W22

Moteur à usage général - 100 hp, 1200 tr/min, 3 ph, 575 V, 444T châssis, boîtier fermé et refroidi par ventilateur TEFC, 60 Hz, Montage sur pied, Fonctionnement continu
N° D’ARTICLE MI04866068
N° MFR10012ET3HRB444T-W22

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix28,496.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    444T
  • Facteur de service
    1.25
  • Diamètre de l’arbre
    3.3750 po
  • Poids
    1846.01 lb

Détails

  • Mot-clé de description
    100 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Code d’harmonisation
    8501.53.4080
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    55
  • Catalogue du fabricant
  • Puissance du moteur
    100 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    575 V
  • Type de montage
    Pied
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Normes respectées
    UL, CSA, CE
  • Rpm synchrone
    1200 tr/min
  • CUP_NON
    7891327100534
  • Volts à fréquence
    575 V à 60 Hz

Aperçu

Description du fabricant
10012ET3HRB444T-W22 100HP 1200 3 60 575V