Motion
00436OS1DCDG56HZ

WEG ELECTRIC CORP
00436OS1DCDG56HZ

Moteur à usage général - 4 ch, 3600 tr/min, 1 ph, 230 V, cadre 56HZ , logement ODP (ouvert anti-gouttes), 60 Hz, montage au pied, usage continu
N° D’ARTICLE MI04866198
N° MFR00436OS1DCDG56HZ
Prix825.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WEG ELECTRIC CORP
00436OS1DCDG56HZ

Moteur à usage général - 4 ch, 3600 tr/min, 1 ph, 230 V, cadre 56HZ , logement ODP (ouvert anti-gouttes), 60 Hz, montage au pied, usage continu
N° D’ARTICLE MI04866198
N° MFR00436OS1DCDG56HZ
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
Prix825.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    56HZ
  • Dimension C de la longueur totale
    14.23 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Poids
    47.71 lb

Détails

  • Mot-clé de description
    4 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    ODP (Ouvrir antigoutte)
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    16.50 A
  • Efficacité de la pleine charge
    82.50 %
  • Code d’harmonisation
    8501.40.6040
  • Classe d’isolation
    B
  • Cote IP
    23
  • Catalogue du fabricant
  • Puissance du moteur
    4 hp
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    230 V
  • Type de montage
    Pied
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Normes respectées
    UL, CSA, CE
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • CUP_NON
    7890355545928
  • Volts à fréquence
    230 V à 60 Hz

Aperçu

Description du fabricant
00436OS1DCDG56HZ 4HP 3600 1 60 230V CCW
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon