Motion
01012ET3PCT256T-W22

WEG ELECTRIC CORP
01012ET3PCT256T-W22

Moteur de refroidisseur/tour de refroidissement - 10 hp, 1200 tr/min, 3 ph, 200 V, 256T cadres, Logement PFC, 60 Hz, Severe Duty
N° D’ARTICLE MI04866300
N° MFR01012ET3PCT256T-W22
Prix5,015.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WEG ELECTRIC CORP
01012ET3PCT256T-W22

Moteur de refroidisseur/tour de refroidissement - 10 hp, 1200 tr/min, 3 ph, 200 V, 256T cadres, Logement PFC, 60 Hz, Severe Duty
N° D’ARTICLE MI04866300
N° MFR01012ET3PCT256T-W22

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix5,015.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    256T
  • Dimension C de la longueur totale
    24.95 po
  • Facteur de service
    1.25
  • Poids
    315 lb

Détails

  • Mot-clé de description
    10 hp
  • Type de condition de service
    Service intense
  • Type de boîtier
    TEFC
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    29.70 A
  • Efficacité de la pleine charge
    91.00 %
  • Code d’harmonisation
    8501.52.4000
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    55
  • Catalogue du fabricant
  • Catégorie de moteur
    Moteur de refroidisseur/tour de refroidissement
  • Puissance du moteur
    10 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    200 V
  • Type de montage
    Pied
  • Type de produit
    Moteurs de traitement d’air (CVCA)
  • Normes respectées
    CE, CSA, UL
  • Rpm synchrone
    1200 tr/min
  • Spécifications techniques
  • CUP_NON
    7909018509105
  • Volts à fréquence
    200 V à 60 Hz

Aperçu

Description du fabricant
01012ET3PCT256T-W22 10HP 1200 3 60 200V