Motion
00118ET3WAL90S

WEG ELECTRIC CORP
00118ET3WAL90S

Moteur c.a. à châssis IEC - 1.10 kW, 1800 tr/min, 3 ph, 220/240/380/415//460 V, châssis 90S/L, Logement TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi), 50/60 Hz, montage au pied, usage continu
N° D’ARTICLE MI04866908
N° MFR00118ET3WAL90S
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WEG ELECTRIC CORP
00118ET3WAL90S

Moteur c.a. à châssis IEC - 1.10 kW, 1800 tr/min, 3 ph, 220/240/380/415//460 V, châssis 90S/L, Logement TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi), 50/60 Hz, montage au pied, usage continu
N° D’ARTICLE MI04866908
N° MFR00118ET3WAL90S
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    90S/L
  • Dimension C de la longueur totale
    12.95 po
  • Facteur de service
    1.25
  • Diamètre de l’arbre
    24 mm
  • Poids
    40 lb

Détails

  • Demandes
    Moteur à démarrage en étoile/triangle
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Aluminium
  • Cote de fréquence
    50/60 Hz
  • Courant de pleine charge
    2.05 A
  • Efficacité de la pleine charge
    86.50 %
  • Code d’harmonisation
    8501.52.4000
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    55
  • kW
    1.10 kW
  • Catalogue du fabricant
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    220/240/380/415//460 V
  • Type de montage
    Pied
  • Type de produit
    Moteurs à châssis IEC
  • Normes respectées
    UL, CSA, CE
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Volts à fréquence
    220 V à 50 Hz ; 240 V à 50 Hz ; 380 V à 50 Hz ; 415 V à 50 Hz ; 460 V à 60

Aperçu

Description du fabricant
00118ET3WAL90S 1.1KW 1800 3 60/50 460V

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif