Motion
80036OT3G5010S-RF

WEG ELECTRIC CORP
80036OT3G5010S-RF

Moteur à usage général - 800 ch, 3600 tr/min, 3 ph, 460 V, cadre 5010S , logement ODP (ouvert, anti-gouttes), 60 Hz, montage sur pied, usage continu
N° D’ARTICLE MI04866972
N° MFR80036OT3G5010S-RF
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WEG ELECTRIC CORP
80036OT3G5010S-RF

Moteur à usage général - 800 ch, 3600 tr/min, 3 ph, 460 V, cadre 5010S , logement ODP (ouvert, anti-gouttes), 60 Hz, montage sur pied, usage continu
N° D’ARTICLE MI04866972
N° MFR80036OT3G5010S-RF
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    5010S
  • Facteur de service
    1.15
  • Poids
    4213.84 lb

Détails

  • Mot-clé de description
    800 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    ODP (Ouvrir antigoutte)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    23
  • Catalogue du fabricant
  • Catégorie de moteur
    Moteur de réfrigération
  • Puissance du moteur
    800 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    460 V
  • Type de montage
    Pied
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Normes respectées
    UL, CSA, CE
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • CUP_NON
    7891327761766
  • Volts à fréquence
    460 V à 60 Hz

Aperçu

Description du fabricant
80036OT3G5010S-RF 800HP 3600 3 60 460V