Motion
02512XT3E324T

WEG ELECTRIC CORP
02512XT3E324T

Moteur antidéflagrant/à emplacement dangereux - 25 hp, 1200 tr/min, 3 ph, 208-230 V, 460 V, cadre 324T , logement TEFC, 60 Hz, base 1200 tr/min, antidéflagrant
N° D’ARTICLE MI04867147
N° MFR02512XT3E324T
Prix8,520.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WEG ELECTRIC CORP
02512XT3E324T

Moteur antidéflagrant/à emplacement dangereux - 25 hp, 1200 tr/min, 3 ph, 208-230 V, 460 V, cadre 324T , logement TEFC, 60 Hz, base 1200 tr/min, antidéflagrant
N° D’ARTICLE MI04867147
N° MFR02512XT3E324T
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
Prix8,520.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    324T
  • Taille du cadre NEMA
    324T
  • Dimension C de la longueur totale
    29.60 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    2.1250 po
  • Couple
    111 pi-lb
  • Poids
    684.16 lb

Détails

  • Plage de température ambiante
    -20 à 40 °C
  • Ampères à tension
    382 A;191 A
  • Demandes
    Emplacements dangereux, applications de pompage industrielles et commerciales, pompes de traitement, de transfert et de circulation, pompage d’eau
  • Régime de base
    1200 tr/min
  • Mot-clé de description
    25 hp
  • Type de condition de service
    Antidéflagrant
  • Cycle de service
    S1
  • Type de boîtier
    TEFC
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Ampérage à pleine charge
    382 A;191 A
  • Courant de pleine charge
    30.40 A
  • Efficacité de la pleine charge
    93.00 %
  • Groupe et classe
    Classe I - Groupes C et D, Classe II - Groupes F et G
  • Code d’harmonisation
    8501.52.8040
  • Puissance
    25 hp
  • HP
    25 hp
  • Hz
    60 Hz
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    55
  • kW
    18.5 kW
  • Catalogue du fabricant
  • Catégorie de moteur
    Moteur à usage général
  • Code de conception du moteur
    B
  • Puissance du moteur
    25 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    6
  • Tension d’alimentation du moteur
    208-230 V, 460 V
  • Type de montage
    Pied
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Cadre NEMA
    324T
  • Type de produit
    Moteurs antidéflagrants (emplacement dangereux)
  • Normes
    NEMA MG-1
  • Normes respectées
    CE, CSA, UL
  • Méthode de démarrage
    Directement en ligne
  • Rpm synchrone
    1200 tr/min
  • Code de température
    T4
  • CUP_NON
    7894171898091
  • Tension
    230 V, 380 V, 460 V
  • Volts à fréquence
    208 V à 60 Hz ; 230 V à 60 Hz ; 460 V à 60 Hz

Aperçu

Description du fabricant
02512XT3E324T 25HP 1200 60 208-230/460

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good