Motion
03012XT3E326T

WEG ELECTRIC CORP
03012XT3E326T

Moteur antidéflagrant/à emplacement dangereux - 30 hp, 1200 tr/min, 3 ph, 208-230 V, 460 V, cadre 326T , logement TEFC, 60 Hz, base 1200 tr/min, antidéflagrant
N° D’ARTICLE MI04867148
N° MFR03012XT3E326T
Price$9,036.49/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WEG ELECTRIC CORP
03012XT3E326T

Moteur antidéflagrant/à emplacement dangereux - 30 hp, 1200 tr/min, 3 ph, 208-230 V, 460 V, cadre 326T , logement TEFC, 60 Hz, base 1200 tr/min, antidéflagrant
N° D’ARTICLE MI04867148
N° MFR03012XT3E326T
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
Votre prix9,036.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6312
  • Taille du cadre
    326T
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6212
  • Dimension C de la longueur totale
    31.11 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    2.1250 po
  • Poids
    688.16 lb

Details

  • Détails supplémentaires
    Caractéristique de service de l’onduleur; cadre en fonte; élingue d’arbre à anneau en V; thermostat - 2 fils 1 par phase 155°C; système de graissage à l’extrémité d’entraînement et à l’extrémité sans entraînement
  • Plage de température ambiante
    -4 à 104 °F;-20 à 40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    Côté gauche
  • Régime de base
    1200 tr/min
  • Description
    HP :30, F#326T, TR/MIN :1200, 230/460V, TEFC
  • Mot-clé de description
    30 hp
  • Roulement d'extrémité d'entraînement
    6312 C3
  • Type de condition de service
    Antidéflagrant
  • Type électrique
    Trois phases
  • Type de boîtier
    TEFC
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    36.70 A
  • Efficacité de la pleine charge
    93.00 %
  • Couple de pleine charge
    134 pi-lb;181.68 N-m
  • Groupe et classe
    Classe I - Groupes C et D, Classe II - Groupes F et G
  • Code d’harmonisation
    8501.52.8040
  • HP
    30 hp
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    55
  • Code KVA
    G
  • kW
    22 kW
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    03012XT3E326T
  • Catégorie de moteur
    Moteur à usage général
  • Puissance du moteur
    30 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    6
  • Tension d’alimentation du moteur
    208-230 V, 460 V
  • Type de montage
    Pied
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6212 C3
  • Type de produit
    Moteurs antidéflagrants (emplacement dangereux)
  • Normes respectées
    CE, CSA, UL
  • Méthode de démarrage
    Directement en ligne
  • Rpm synchrone
    1200 tr/min
  • Code de température
    T4
  • Protection thermique
    Thermostat
  • CUP_NON
    7894171896653
  • Tension
    230 V, 460 V
  • Volts à fréquence
    208 V à 60 Hz ; 230 V à 60 Hz ; 460 V à 60 Hz

Aperçu

Description du fabricant
03012XT3E326T 30HP 1200 60 208-230/460