Motion
05012XT3E365T

WEG ELECTRIC CORP
05012XT3E365T

Moteur antidéflagrant/à emplacement dangereux - 50 hp, 1200 tr/min, 3 ph, 208-230 V, 460 V, cadre 364/5T , logement TEFC, 60 Hz, base 1200 tr/min, antidéflagrant
N° D’ARTICLE MI04867149
N° MFR05012XT3E365T
Prix17,750.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WEG ELECTRIC CORP
05012XT3E365T

Moteur antidéflagrant/à emplacement dangereux - 50 hp, 1200 tr/min, 3 ph, 208-230 V, 460 V, cadre 364/5T , logement TEFC, 60 Hz, base 1200 tr/min, antidéflagrant
N° D’ARTICLE MI04867149
N° MFR05012XT3E365T
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
Prix17,750.16 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6314
  • Taille du cadre
    364/5T
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6314
  • Dimension C de la longueur totale
    33.70 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Poids
    1185.50 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Efficacité supérieure Nema; Antidéflagrant;Classe I et Classe Ii;Certifié pour le service Vfd;Système de rétention des flammes;Maturation précise sur le bornier;Vis à haute résistance mécanique
  • Plage de température ambiante
    -4 à 104 °F;-20 à 40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    Côté gauche
  • Régime de base
    1200 tr/min
  • Description
    HP :50, F#364/5T, TR/MIN :1200, 230/460V, TEFC
  • Mot-clé de description
    50 hp
  • Roulement d'extrémité d'entraînement
    6314 C3
  • Type de condition de service
    Antidéflagrant
  • Type électrique
    Trois phases
  • Type de boîtier
    TEFC
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Ampérage à pleine charge
    116 A;58.1 A
  • Courant de pleine charge
    58.10 A
  • Efficacité de la pleine charge
    94.10 %
  • Couple de pleine charge
    222 pi-lb
  • Groupe et classe
    Classe I - Groupes C et D, Classe II - Groupes F et G
  • Code d’harmonisation
    8501.52.8040
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    55
  • Code KVA
    H
  • kW
    37 kW
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    05012XT3E365T
  • Catégorie de moteur
    Moteur à usage général
  • Puissance du moteur
    50 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    6
  • Tension d’alimentation du moteur
    208-230 V, 460 V
  • Type de montage
    Pied
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6314 C3
  • Type de produit
    Moteurs antidéflagrants (emplacement dangereux)
  • Normes respectées
    CE, CSA, UL
  • Méthode de démarrage
    Directement en ligne
  • Rpm synchrone
    1200 tr/min
  • Code de température
    T3C
  • Protection thermique
    Thermostat
  • CUP_NON
    7894171894475
  • Volts à fréquence
    208 V à 60 Hz ; 230 V à 60 Hz ; 460 V à 60 Hz

Aperçu

Description du fabricant
05012XT3E365T 50HP 1200 60 208-230/460