Motion
10009XT3E445T

WEG ELECTRIC CORP
10009XT3E445T

Moteur antidéflagrant/à emplacement dangereux - 100 hp, 900 tr/min, 3 ph, 208-230 V, 460 V, cadre 444/5T , logement TEFC, 60 Hz, base 900 tr/min, antidéflagrant
N° D’ARTICLE MI04867150
N° MFR10009XT3E445T
Price$49,445.87/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WEG ELECTRIC CORP
10009XT3E445T

Moteur antidéflagrant/à emplacement dangereux - 100 hp, 900 tr/min, 3 ph, 208-230 V, 460 V, cadre 444/5T , logement TEFC, 60 Hz, base 900 tr/min, antidéflagrant
N° D’ARTICLE MI04867150
N° MFR10009XT3E445T
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
Votre prix49,445.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6219
  • Taille du cadre
    444/5T
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6316
  • Dimension C de la longueur totale
    43.80 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Poids
    2229.26 lb

Details

  • Détails supplémentaires
    Intensité nominale de l’onduleur; cadre en fonte; élingue d’arbre à anneau en V; immersion constante dans le flux de résine; système de graissage; cosses de mise à la terre doubles; protection de l’enroulement du thermostat
  • Plage de température ambiante
    -4 à 104 °F;-20 à 40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    Côté gauche
  • Régime de base
    900 tr/min
  • Description
    HP :100, F#444/5T, TR/MIN :900, 230/460V, TEFC
  • Mot-clé de description
    100 hp
  • Roulement d'extrémité d'entraînement
    6219 C3
  • Type de condition de service
    Antidéflagrant
  • Type électrique
    Induction triphasée
  • Type de boîtier
    TEFC
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    125.00 A
  • Efficacité de la pleine charge
    94.10 %
  • Couple de pleine charge
    590 pi-lb
  • Groupe et classe
    Classe I - Groupes C et D, Classe II - Groupes F et G
  • Code d’harmonisation
    8501.53.8040
  • HP
    100 hp
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    55
  • Code KVA
    G
  • kW
    75 kW
  • Catalogue du fabricant
  • Catégorie de moteur
    Moteur à usage général
  • Puissance du moteur
    100 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    8
  • Tension d’alimentation du moteur
    208-230 V, 460 V
  • Type de montage
    Pied
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6316 C3
  • Type de produit
    Moteurs antidéflagrants (emplacement dangereux)
  • Normes respectées
    CE, CSA, UL
  • Méthode de démarrage
    Directement en ligne
  • Rpm synchrone
    900 tr/min
  • Code de température
    T3C
  • Protection thermique
    Thermostat
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    7892304607305
  • Tension
    230 V, 460 V
  • Volts à fréquence
    208 V à 60 Hz ; 230 V à 60 Hz ; 460 V à 60 Hz

Aperçu

Description du fabricant
10009XT3E445T 100HP 900 60 208-230/460