Motion
20018XT3G447T

WEG ELECTRIC CORP
20018XT3G447T

Moteur antidéflagrant/à emplacement dangereux - 200 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 460 V, 447T cadre, logement TEFC, 60 Hz, base 1800 tr/min, antidéflagrant
N° D’ARTICLE MI04867152
N° MFR20018XT3G447T
Price$42,873.75/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WEG ELECTRIC CORP
20018XT3G447T

Moteur antidéflagrant/à emplacement dangereux - 200 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 460 V, 447T cadre, logement TEFC, 60 Hz, base 1800 tr/min, antidéflagrant
N° D’ARTICLE MI04867152
N° MFR20018XT3G447T
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
Votre prix42,873.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    447T
  • Dimension C de la longueur totale
    47.34 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    3.3750 po
  • Poids
    2765.34 lb

Details

  • Détails supplémentaires
    Antidéflagrant;Nema Premium Efficiency;Cadre en fonte;Scellement Viton;Thermostat
  • Plage de température ambiante
    -4 à 104 °F;-20 à 40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    Côté gauche
  • Régime de base
    1800 tr/min
  • Description
    HP :200, F#447T, TR/MIN :1800, 460V, TEFC
  • Mot-clé de description
    200 hp
  • Roulement d'extrémité d'entraînement
    6319 C3
  • Type de condition de service
    Antidéflagrant
  • Type électrique
    Trois phases
  • Type de boîtier
    TEFC
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    230.00 A
  • Efficacité de la pleine charge
    96.20 %
  • Couple de pleine charge
    589 N-m
  • Groupe et classe
    Classe I - Groupes C et D, Classe II - Groupes F et G
  • Code d’harmonisation
    8501.53.6000
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    55
  • Code KVA
    G
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    20018XT3G447T
  • Catégorie de moteur
    Moteur à usage général
  • Puissance du moteur
    200 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    460 V
  • Type de montage
    Pied
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6316 C3
  • Type de produit
    Moteurs antidéflagrants (emplacement dangereux)
  • Normes respectées
    CE, CSA, UL
  • Méthode de démarrage
    Directement en ligne
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Code de température
    T3C
  • Protection thermique
    Thermostat
  • CUP_NON
    7892304607657
  • Volts à fréquence
    460 V à 60 Hz

Aperçu

Description du fabricant
20018XT3G447T 200HP 1800 3 60 460V PWS

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues