Motion
00159XT3E184T

WEG ELECTRIC CORP
00159XT3E184T

Moteur antidéflagrant/à emplacement dangereux - 1-1/2 hp, 900 tr/min, 3 ph, 208-230 V, 460 V, cadre 184T , logement TEFC, 60 Hz, base 900 tr/min, antidéflagrant
N° D’ARTICLE MI04867153
N° MFR00159XT3E184T
Price$3,465.61/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WEG ELECTRIC CORP
00159XT3E184T

Moteur antidéflagrant/à emplacement dangereux - 1-1/2 hp, 900 tr/min, 3 ph, 208-230 V, 460 V, cadre 184T , logement TEFC, 60 Hz, base 900 tr/min, antidéflagrant
N° D’ARTICLE MI04867153
N° MFR00159XT3E184T
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
Price$3,465.61/each

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6307
  • Taille du cadre
    184T
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6206
  • Dimension C de la longueur totale
    15.86 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    1.1250 po
  • Poids
    137.78 lb

Details

  • Détails supplémentaires
    Capacité nominale de service de l’onduleur; thermiquement protégé; ventilateur entièrement fermé refroidi; antidéflagrant; isolation de classe F; cadre en fonte; élingue d’arbre à anneau en V
  • Plage de température ambiante
    -4 à 104 °F;-20 à 40 °C
  • Demandes
    Emplacements dangereux, applications de pompage industrielles et commerciales, pompes de traitement, de transfert et de circulation, pompage d’eau
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1
  • Régime de base
    900 tr/min
  • Description
    HP :1.5, F#182/4T, TR/MIN :900, 230/460V, TEFC
  • Mot-clé de description
    1-1/2 hp
  • Roulement d'extrémité d'entraînement
    6307 2RS
  • Type de condition de service
    Antidéflagrant
  • Type électrique
    Trois phases
  • Type de boîtier
    TEFC
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    2.70 A
  • Efficacité de la pleine charge
    82.50 %
  • Couple de pleine charge
    9.16 pi-lb;12.42 N-m
  • Groupe et classe
    Classe I - Groupes C et D, Classe II - Groupes F et G
  • Code d’harmonisation
    8501.52.4000
  • HP
    1.5 hp
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    55
  • Code KVA
    L
  • kW
    1.1 kW
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    00159XT3E184T
  • Catégorie de moteur
    Moteur à usage général
  • Puissance du moteur
    1-1/2 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    8
  • Tension d’alimentation du moteur
    208-230 V, 460 V
  • Type de montage
    Pied
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Nombre de vitesses
    1
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6206 2RS
  • Type de produit
    Moteurs antidéflagrants (emplacement dangereux)
  • Normes respectées
    CE, CSA, UL
  • Méthode de démarrage
    Directement en ligne
  • Rpm synchrone
    900 tr/min
  • Code de température
    T4
  • Protection thermique
    Thermostat
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    7892304608883
  • Tension
    230 V, 460 V
  • Volts à fréquence
    208 V à 60 Hz ; 230 V à 60 Hz ; 460 V à 60 Hz

Aperçu

Description du fabricant
00159XT3E184T 1.5HP 900 60 208-230/460