Motion
00218XT3E145TC

WEG ELECTRIC CORP
00218XT3E145TC

Moteur antidéflagrant/à emplacement dangereux - 2 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 208-230 V, 460 V, cadre 145TC , logement TEFC, 60 Hz, base 1800 tr/min, antidéflagrant
N° D’ARTICLE MI04867154
N° MFR00218XT3E145TC
Prix1,883.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WEG ELECTRIC CORP
00218XT3E145TC

Moteur antidéflagrant/à emplacement dangereux - 2 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 208-230 V, 460 V, cadre 145TC , logement TEFC, 60 Hz, base 1800 tr/min, antidéflagrant
N° D’ARTICLE MI04867154
N° MFR00218XT3E145TC
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
Prix1,883.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    145TC
  • Dimension C de la longueur totale
    13.75 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Poids
    78.86 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Antidéflagrant;Classe I et Classe Ii;Nema Premium Efficiency;Certifié service Vfd;Châssis en fonte;Thermostat Thermal Protection
  • Plage de température ambiante
    -4 à 104 °F;-20 à 40 °C
  • Demandes
    Applications de pompage industrielles et commerciales, zones dangereuses, pompes de traitement, de transfert et de circulation, pompage d’eau
  • Montage de la boîte d’assemblage
    Côté gauche
  • Régime de base
    1800 tr/min
  • Mot-clé de description
    2 hp
  • Roulement d'extrémité d'entraînement
    6205 2RS
  • Type de condition de service
    Antidéflagrant
  • Type électrique
    Trois phases
  • Type de boîtier
    TEFC
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    2.72 A
  • Efficacité de la pleine charge
    86.50 %
  • Couple de pleine charge
    6.00 pi-lb
  • Groupe et classe
    Classe I - Groupes C et D, Classe II - Groupes F et G
  • Code d’harmonisation
    8501.52.4000
  • HP
    2 hp
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    55
  • Code KVA
    L
  • kW
    1.5 kW
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    00218XT3E145TC
  • Catégorie de moteur
    Moteur à usage général
  • Puissance du moteur
    2 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    208-230 V, 460 V
  • Type de montage
    Visage en C/pied
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6204 2RS
  • Type de produit
    Moteurs antidéflagrants (emplacement dangereux)
  • Normes respectées
    UL, CE, CSA
  • Méthode de démarrage
    Directement en ligne
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Code de température
    T4
  • Protection thermique
    Thermostat
  • CUP_NON
    7909018729947
  • Tension
    230 V, 460 V
  • Volts à fréquence
    208 V à 60 Hz ; 230 V à 60 Hz ; 460 V à 60 Hz

Aperçu

Description du fabricant
00218XT3E145TC 2HP 1800 60 208-230/460

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues