Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre182TC
- Dimension C de la longueur totale14.86 po
- Facteur de service1.15
- Poids130.54 lb
Details
- Détails supplémentairesIntensité nominale de l’onduleur; cadre en fonte; thermostat - 2 fils 1 par phase 155°C; rouge 5009 202P (iso 12944 - C4); 9 câbles de connexion
- Plage de température ambiante-4 à 104 °F;-20 à 40 °C
- DemandesPompes à eau, applications de pompage industrielles et commerciales, zones dangereuses, pompes de traitement, de transfert et de circulation
- Montage de la boîte d’assemblageCôté gauche
- Régime de base1800 tr/min
- DescriptionHP :3, F#182/4TC, TR/MIN :1800, 230/460//380 V, TEFC
- Mot-clé de description3 hp
- Roulement d'extrémité d'entraînement6307 2RS
- Type de condition de serviceAntidéflagrant
- Type électriqueTrois phases
- Type de boîtierTEFC
- Matériau du cadreFonte
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge3.91 A
- Efficacité de la pleine charge89.50 %
- Couple de pleine charge8.95 pi-lb
- Groupe et classeClasse I - Groupes C et D, Classe II - Groupes F et G
- Code d’harmonisation8501.52.4000
- Classe d’isolationF
- Cote IP55
- Code KVAK
- kW2.2 kW
- Catalogue du fabricant
- Catégorie de moteurMoteur à usage général
- Puissance du moteur3 hp
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur4
- Tension d’alimentation du moteur208-230 V, 460 V
- Type de montageVisage en C/pied
- Classe de conception NEMAB
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposé6206 2RS
- Type de produitMoteurs antidéflagrants (emplacement dangereux)
- Normes respectéesCE, CSA, UL
- Méthode de démarrageDirectement en ligne
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Code de températureT4
- Protection thermiqueThermostat
- Type de roulementBalle à double joint
- CUP_NON7892304608999
- Tension230 V, 380 V, 460 V
- Volts à fréquence208 V à 60 Hz ; 230 V à 60 Hz ; 460 V à 60 Hz
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Literature & Catalogs
WEG Washdown Motors and Drives BrochureWEG Food & Beverage solutions help improve efficiency, reliability, and performance across food and beverage processing operations. Explore motors, drives, automation technologies, and energy-efficient solutions designed to reduce downtime, optimize production, and support demanding industrial environments.
View Literature
WEG Encapsulated Washdown Motor FlyerWEG Encapsulated Washdown Motor Flyer
View Literature
Weg Food Beverage BrochureWEG food and beverage solutions for motors, gearboxes, automation, drives, coatings, and industrial processing applications. The brochure covers dairy, beverage, meat and poultry, bakery, agribusiness, utilities, food service, washdown motors, digital solutions, transmission and distribution, and energy-efficient technologies designed for food and beverage operation
View Literature- WEG Solutions for Water Brochure
WEG solutions stand out for the efficiency and flexibility of their electrical and mechanical design, adapting to the most demanding customer requirements in different applications, with a full range of products for the water industry.
View Literature