Motion
06012XT3E404T

WEG ELECTRIC CORP
06012XT3E404T

Moteur antidéflagrant/à emplacement dangereux - 60 hp, 1200 tr/min, 3 ph, 208-230 V, 460 V, cadre 404/5T , logement TEFC, 60 Hz, base 1200 tr/min, antidéflagrant
N° D’ARTICLE MI04867157
N° MFR06012XT3E404T
Prix20,047.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WEG ELECTRIC CORP
06012XT3E404T

Moteur antidéflagrant/à emplacement dangereux - 60 hp, 1200 tr/min, 3 ph, 208-230 V, 460 V, cadre 404/5T , logement TEFC, 60 Hz, base 1200 tr/min, antidéflagrant
N° D’ARTICLE MI04867157
N° MFR06012XT3E404T
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
Prix20,047.47 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    404/5T
  • Dimension C de la longueur totale
    38.07 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Poids
    1287.64 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Cote de service de l’onduleur; cadre en fonte; imprégnation de flux constant de résine; protection thermique thermostatique; peinture rurale 5009
  • Plage de température ambiante
    -4 à 104 °F;-20 à 40 °C
  • Demandes
    Pompes de transfert et de circulation, zones dangereuses, applications de pompage industrielles et commerciales, processus, pompage d’eau
  • Montage de la boîte d’assemblage
    Côté gauche
  • Régime de base
    1200 tr/min
  • Description
    HP :60, F#404/5T, TR/MIN :1200, 230/460V, TEFC
  • Mot-clé de description
    60 hp
  • Roulement d'extrémité d'entraînement
    6217 C3
  • Type de condition de service
    Antidéflagrant
  • Type électrique
    Induction triphasée
  • Type de boîtier
    TEFC
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    70.40 A
  • Efficacité de la pleine charge
    94.50 %
  • Couple de pleine charge
    266 pi-lb
  • Groupe et classe
    Classe I - Groupes C et D, Classe II - Groupes F et G
  • Code d’harmonisation
    8501.52.8040
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    55
  • Code KVA
    H
  • kW
    45 kW
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    06012XT3E404T
  • Catégorie de moteur
    Moteur à usage général
  • Puissance du moteur
    60 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    6
  • Tension d’alimentation du moteur
    208-230 V, 460 V
  • Type de montage
    Pied
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6314 C3
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Type de produit
    Moteurs antidéflagrants (emplacement dangereux)
  • Normes respectées
    CE, CSA, UL
  • Méthode de démarrage
    Directement en ligne
  • Rpm synchrone
    1200 tr/min
  • Code de température
    T3C
  • Protection thermique
    Thermostat
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    7891327153882
  • Tension
    460 V, 230 V
  • Volts à fréquence
    208 V à 60 Hz ; 230 V à 60 Hz ; 460 V à 60 Hz

Aperçu

Description du fabricant
06012XT3E404T 60HP 1200 60 208-230/460