Motion
07512XT3E405T

WEG ELECTRIC CORP
07512XT3E405T

Moteur antidéflagrant/à emplacement dangereux - 75 hp, 1200 tr/min, 3 ph, 208-230 V, 460 V, cadre 404/5T , logement TEFC, 60 Hz, base 1200 tr/min, antidéflagrant
N° D’ARTICLE MI04867158
N° MFR07512XT3E405T
Prix25,223.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WEG ELECTRIC CORP
07512XT3E405T

Moteur antidéflagrant/à emplacement dangereux - 75 hp, 1200 tr/min, 3 ph, 208-230 V, 460 V, cadre 404/5T , logement TEFC, 60 Hz, base 1200 tr/min, antidéflagrant
N° D’ARTICLE MI04867158
N° MFR07512XT3E405T
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
Prix25,223.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6217
  • Taille du cadre
    404/5T
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6314
  • Dimension C de la longueur totale
    38.07 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Poids
    1336.48 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Imprégnation constante du débit de résine; arbre en acier au carbone Sae 4140 ; cosses de mise à la terre doubles; protection de l’enroulement du thermostat; équilibrage de clé 1/2
  • Plage de température ambiante
    -4 à 104 °F;-20 à 40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    Côté gauche
  • Régime de base
    1200 tr/min
  • Description
    HP :75, F#404/5T, TR/MIN :1200, 230/460V, TEFC
  • Mot-clé de description
    75 hp
  • Roulement d'extrémité d'entraînement
    6217 C3
  • Type de condition de service
    Antidéflagrant
  • Type électrique
    Trois phases
  • Type de boîtier
    TEFC
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    87.00 A
  • Efficacité de la pleine charge
    94.50 %
  • Couple de pleine charge
    332 pi-lb
  • Groupe et classe
    Classe I - Groupes C et D, Classe II - Groupes F et G
  • Code d’harmonisation
    8501.52.8040
  • HP
    75 hp
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    55
  • Code KVA
    J
  • kW
    55 kW
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    07512XT3E405T
  • Catégorie de moteur
    Moteur à usage général
  • Puissance du moteur
    75 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    6
  • Tension d’alimentation du moteur
    208-230 V, 460 V
  • Type de montage
    Pied
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6314 C3
  • Type de produit
    Moteurs antidéflagrants (emplacement dangereux)
  • Normes respectées
    CE, CSA, UL
  • Méthode de démarrage
    Directement en ligne
  • Rpm synchrone
    1200 tr/min
  • Code de température
    T3C
  • Protection thermique
    Thermostat
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    7891327153820
  • Tension
    230 V, 460 V
  • Volts à fréquence
    208 V à 60 Hz ; 230 V à 60 Hz ; 460 V à 60 Hz

Aperçu

Description du fabricant
07512XT3E405T 75HP 1200 60 208-230/460

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues