Motion
00118XT3E143TC

WEG ELECTRIC CORP
00118XT3E143TC

Moteur antidéflagrant/à emplacement dangereux - 1 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 208-230 V, 460 V, 143TC cadre, enceinte TEFC, 60 Hz, base 1800 tr/min, antidéflagrant
N° D’ARTICLE MI04867159
N° MFR00118XT3E143TC
Price$1,729.37/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WEG ELECTRIC CORP
00118XT3E143TC

Moteur antidéflagrant/à emplacement dangereux - 1 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 208-230 V, 460 V, 143TC cadre, enceinte TEFC, 60 Hz, base 1800 tr/min, antidéflagrant
N° D’ARTICLE MI04867159
N° MFR00118XT3E143TC

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix1,729.37 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    143TC
  • Taille du cadre NEMA
    143/5TC
  • Dimension C de la longueur totale
    12.76 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Couple
    2.98 pi-lb
  • Poids
    73.50 lb

Details

  • Plage de température ambiante
    -20 à 40 °C
  • Ampères à tension
    26.7 A;13.3 A
  • Demandes
    Emplacements dangereux, applications de pompage industrielles et commerciales, pompes de traitement, de transfert et de circulation, pompage d’eau
  • Régime de base
    1800 tr/min
  • Mot-clé de description
    1 hp
  • Type de condition de service
    Antidéflagrant
  • Cycle de service
    S1
  • Type de boîtier
    TEFC
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Ampérage à pleine charge
    26.7 A;13.3 A
  • Courant de pleine charge
    1.43 A
  • Efficacité de la pleine charge
    85.50 %
  • Groupe et classe
    Classe I - Groupes C et D, Classe II - Groupes F et G
  • Code d’harmonisation
    8501.51.6040
  • Puissance
    1 hp
  • HP
    1 hp
  • Hz
    60 Hz
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    55
  • kW
    0.75 kW
  • Catalogue du fabricant
  • Catégorie de moteur
    Moteur à usage général
  • Code de conception du moteur
    B
  • Puissance du moteur
    1 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    208-230 V, 460 V
  • Type de montage
    Visage en C/pied
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Cadre NEMA
    143/5TC
  • Type de produit
    Moteurs antidéflagrants (emplacement dangereux)
  • Normes
    NEMA MG-1
  • Normes respectées
    CE, CSA, UL
  • Méthode de démarrage
    Directement en ligne
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Code de température
    T4
  • CUP_NON
    7909018729480
  • Tension
    230 V, 380 V, 460 V
  • Volts à fréquence
    208 V à 60 Hz ; 230 V à 60 Hz ; 460 V à 60 Hz

Aperçu

Description du fabricant
00118XT3E143TC 1HP 1800 60 208-230/460