Motion
00236XT3E145TC

WEG ELECTRIC CORP
00236XT3E145TC

Moteur antidéflagrant/à emplacement dangereux - 2 hp, 3600 tr/min, 3 ph, 208-230 V, 460 V, cadre 145TC , logement TEFC, 60 Hz, base 3600 tr/min, antidéflagrant
N° D’ARTICLE MI04867160
N° MFR00236XT3E145TC
Prix1,354.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WEG ELECTRIC CORP
00236XT3E145TC

Moteur antidéflagrant/à emplacement dangereux - 2 hp, 3600 tr/min, 3 ph, 208-230 V, 460 V, cadre 145TC , logement TEFC, 60 Hz, base 3600 tr/min, antidéflagrant
N° D’ARTICLE MI04867160
N° MFR00236XT3E145TC

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1,354.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    145TC
  • Taille du cadre NEMA
    143/5TC
  • Dimension C de la longueur totale
    13.75 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Couple
    3.01 pi-lb
  • Poids
    79.17 lb

Détails

  • Plage de température ambiante
    -20 à 40 °C
  • Ampères à tension
    49.5 A;24.7 A
  • Régime de base
    3600 tr/min
  • Mot-clé de description
    2 hp
  • Type de condition de service
    Antidéflagrant
  • Cycle de service
    S1
  • Type de boîtier
    TEFC
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Ampérage à pleine charge
    49.5 A;24.7 A
  • Courant de pleine charge
    2.69 A
  • Efficacité de la pleine charge
    85.50 %
  • Groupe et classe
    Classe I - Groupes C et D, Classe II - Groupes F et G
  • Code d’harmonisation
    8501.52.4000
  • Puissance
    2 hp
  • HP
    2 hp
  • Hz
    60 Hz
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    55
  • kW
    1.5 kW
  • Catalogue du fabricant
  • Catégorie de moteur
    Moteur à usage général
  • Code de conception du moteur
    B
  • Puissance du moteur
    2 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    2
  • Tension d’alimentation du moteur
    208-230 V, 460 V
  • Type de montage
    Visage en C/pied
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Cadre NEMA
    143/5TC
  • Type de produit
    Moteurs antidéflagrants (emplacement dangereux)
  • Normes
    NEMA MG-1
  • Normes respectées
    CE, CSA, UL
  • Méthode de démarrage
    Directement en ligne
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • Code de température
    T4
  • CUP_NON
    7892304608876
  • Tension
    230 V, 380 V, 460 V
  • Volts à fréquence
    208 V à 60 Hz ; 230 V à 60 Hz ; 460 V à 60 Hz

Aperçu

Description du fabricant
00236XT3E145TC 2HP 3600 60 208-230/460