Motion
00518XT3E184TC

WEG ELECTRIC CORP
00518XT3E184TC

Moteur antidéflagrant/à emplacement dangereux - 5 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 208-230 V, 460 V, cadre 184TC , logement TEFC, 60 Hz, base 1800 tr/min, antidéflagrant
N° D’ARTICLE MI04867162
N° MFR00518XT3E184TC
Prix2,272.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WEG ELECTRIC CORP
00518XT3E184TC

Moteur antidéflagrant/à emplacement dangereux - 5 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 208-230 V, 460 V, cadre 184TC , logement TEFC, 60 Hz, base 1800 tr/min, antidéflagrant
N° D’ARTICLE MI04867162
N° MFR00518XT3E184TC

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix2,272.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6307
  • Taille du cadre
    184TC
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6206
  • Dimension C de la longueur totale
    15.86 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Poids
    145.02 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Cote de service de l’onduleur; cadre en fonte; peinture rurale 5009 ; protection de l’enroulement du thermostat; embase de joint d’étanchéité; joint d’étanchéité De
  • Plage de température ambiante
    -4 à 104 °F;-20 à 40 °C
  • Demandes
    Emplacements dangereux, applications de pompage industrielles et commerciales, pompes de traitement, de transfert et de circulation, pompage d’eau
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1
  • Régime de base
    1800 tr/min
  • Description
    HP :5, F#182/4TC, TR/MIN :1750, 230/460V, TEFC
  • Mot-clé de description
    5 hp
  • Roulement d'extrémité d'entraînement
    6307 2RS
  • Type de condition de service
    Antidéflagrant
  • Type électrique
    Induction triphasée
  • Type de boîtier
    TEFC
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    6.57 A
  • Efficacité de la pleine charge
    89.50 %
  • Couple de pleine charge
    15 pi-lb;20.34 N-m
  • Groupe et classe
    Classe I - Groupes C et D, Classe II - Groupes F et G
  • Code d’harmonisation
    8501.52.4000
  • HP
    5 hp
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    55
  • Code KVA
    J
  • kW
    3.7 kW
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    00518XT3E184TC
  • Catégorie de moteur
    Moteur à usage général
  • Puissance du moteur
    5 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    208-230 V, 460 V
  • Type de montage
    Visage en C/pied
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6206 2RS
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Bille à double joint (2RS)
  • Type de produit
    Moteurs antidéflagrants (emplacement dangereux)
  • Normes respectées
    CE, CSA, UL
  • Méthode de démarrage
    Directement en ligne
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Code de température
    T4
  • Protection thermique
    Thermostat
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    7909018729954
  • Tension
    230 V, 460 V
  • Volts à fréquence
    208 V à 60 Hz ; 230 V à 60 Hz ; 460 V à 60 Hz

Aperçu

Description du fabricant
00518XT3E184TC 5HP 1800 60 208-230/460