Motion
00636OS1XCD182/4Y

WEG ELECTRIC CORP
00636OS1XCD182/4Y

Moteur à usage général - 6-13/32 hp, 3600 tr/min, 1 ph, 240 V, cadre 182/4Y , logement ODP (Open Drip-Proof), 60 Hz, montage au pied, antidéflagrant
N° D’ARTICLE MI04867169
N° MFR00636OS1XCD182/4Y
Prix684.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WEG ELECTRIC CORP
00636OS1XCD182/4Y

Moteur à usage général - 6-13/32 hp, 3600 tr/min, 1 ph, 240 V, cadre 182/4Y , logement ODP (Open Drip-Proof), 60 Hz, montage au pied, antidéflagrant
N° D’ARTICLE MI04867169
N° MFR00636OS1XCD182/4Y
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
Prix684.94 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    182/4Y
  • Dimension C de la longueur totale
    15.65 po
  • Facteur de service
    1.00
  • Poids
    55.28 lb

Détails

  • Demandes
    Applications de pompage industrielles et commerciales, pompes de traitement, de transfert et de circulation, pompage d’eau
  • Mot-clé de description
    6.40 hp
  • Type de condition de service
    Antidéflagrant
  • Type de boîtier
    ODP (Ouvrir antigoutte)
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    23.00 A
  • Efficacité de la pleine charge
    85.00 %
  • Code d’harmonisation
    8501.52.4000
  • Classe d’isolation
    B
  • Cote IP
    23
  • Catalogue du fabricant
  • Puissance du moteur
    6-13/32 hp
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    240 V
  • Type de montage
    Pied
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Normes respectées
    UL, CSA, CE
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • Protection thermique
    Manuel
  • CUP_NON
    7890355667736
  • Volts à fréquence
    240 V à 60 Hz

Aperçu

Description du fabricant
00636OS1XCD182/4Y 6.4HP 3600 1 60 240