Motion
06009XT3E405T
Moteur antidéflagrant/pour zones dangereuses - 60 ch, 900 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, 404/5T cadres, enceinte TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 900 tr/min, montage au pied, antidéflagrant
N° D’ARTICLE MI04867493
N° MFR06009XT3E405T
Prix49,040.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur antidéflagrant/pour zones dangereuses - 60 ch, 900 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, 404/5T cadres, enceinte TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 900 tr/min, montage au pied, antidéflagrant
N° D’ARTICLE MI04867493
N° MFR06009XT3E405T
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
Prix49,040.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    404/5T
  • Dimension C de la longueur totale
    38.07 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Poids
    1343.75 lb

Détails

  • Régime de base
    900 tr/min
  • Mot-clé de description
    60 hp
  • Type de condition de service
    Antidéflagrant
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    75.90 A
  • Efficacité de la pleine charge
    93.00 %
  • Groupe et classe
    Classe I - Groupes C et D, Classe II - Groupes F et G
  • Code d’harmonisation
    8501.52.8040
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    55
  • Catalogue du fabricant
  • Catégorie de moteur
    Moteur à usage général
  • Puissance du moteur
    60 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    208-230/460 V
  • Type de montage
    Pied
  • Type de produit
    Moteurs antidéflagrants (emplacement dangereux)
  • Normes respectées
    CE, CSA, UL
  • Rpm synchrone
    900 tr/min
  • Code de température
    T3C
  • CUP_NON
    7892304607299
  • Volts à fréquence
    208 V à 60 Hz ; 230 V à 60 Hz ; 460 V à 60 Hz

Aperçu

Description du fabricant
06009XT3E405T 60HP 900 60 208-230/460

Vous pourriez également aimer