Motion
00336XT3E182T
Moteur antidéflagrant/pour zones dangereuses - 3 ch, 3600 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, 182T cadres, enceinte TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, montage au pied, antidéflagrant
N° D’ARTICLE MI04867496
N° MFR00336XT3E182T
Prix1,498.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur antidéflagrant/pour zones dangereuses - 3 ch, 3600 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, 182T cadres, enceinte TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, montage au pied, antidéflagrant
N° D’ARTICLE MI04867496
N° MFR00336XT3E182T

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1,498.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    182T
  • Dimension C de la longueur totale
    14.86 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    1.1250 po
  • Poids
    128.01 lb

Détails

  • Demandes
    Emplacements dangereux, applications de pompage industrielles et commerciales, pompes de traitement, de transfert et de circulation, pompage d’eau
  • Mot-clé de description
    3 hp
  • Type de condition de service
    Antidéflagrant
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    3.80 A
  • Efficacité de la pleine charge
    86.50 %
  • Groupe et classe
    Classe I - Groupes C et D, Classe II - Groupes F et G
  • Code d’harmonisation
    8501.52.4000
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    55
  • Catalogue du fabricant
  • Catégorie de moteur
    Moteur à usage général
  • Puissance du moteur
    3 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    208-230/460 V
  • Type de montage
    Pied
  • Type de produit
    Moteurs antidéflagrants (emplacement dangereux)
  • Normes respectées
    CE, CSA, UL
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • Code de température
    T4
  • CUP_NON
    7894171895465
  • Volts à fréquence
    208 V à 60 Hz ; 230 V à 60 Hz ; 460 V à 60 Hz

Aperçu

Description du fabricant
00336XT3E182T 3HP 3600 60 208-230/460

Vous pourriez également aimer