Motion
00109XT3E182T

WEG ELECTRIC CORP
00109XT3E182T

Moteur antidéflagrant/à emplacement dangereux - 1 hp, 900 tr/min, 3 ph, 208-230 V, 460 V, 182T cadre, Logement TEFC, 60 Hz, 900 tr/min Base, antidéflagrant
N° D’ARTICLE MI04867781
N° MFR00109XT3E182T
Prix3,598.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WEG ELECTRIC CORP
00109XT3E182T

Moteur antidéflagrant/à emplacement dangereux - 1 hp, 900 tr/min, 3 ph, 208-230 V, 460 V, 182T cadre, Logement TEFC, 60 Hz, 900 tr/min Base, antidéflagrant
N° D’ARTICLE MI04867781
N° MFR00109XT3E182T
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
Prix3,598.71 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    182T
  • Dimension C de la longueur totale
    14.86 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    1.1250 po
  • Poids
    127.24 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Cote de service de l’onduleur; Châssis en fonte; Thermostat - 2 fils 1 par phase 155°C;Ral 5009 202P (Iso 12944 - C4); Joint d’étanchéité à l’huile; Joint d’étanchéité à l’huile
  • Plage de température ambiante
    -4 à 104 °F;-20 à 40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1
  • Régime de base
    900 tr/min
  • Description
    HP :1, F#182/4T, TR/MIN :900, 230/460//380 V, TEFC
  • Mot-clé de description
    1 hp
  • Roulement d'extrémité d'entraînement
    6307 2RS
  • Type de condition de service
    Antidéflagrant
  • Type électrique
    Trois phases
  • Type de boîtier
    TEFC
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    2.30 A
  • Efficacité de la pleine charge
    78.50 %
  • Couple de pleine charge
    6.04 pi-lb;8.19 N-m
  • Groupe et classe
    Classe I - Groupes C et D, Classe II - Groupes F et G
  • Code d’harmonisation
    8501.51.6040
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    55
  • Code KVA
    N
  • kW
    0.75 kW
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    00109XT3E182T
  • Catégorie de moteur
    Moteur à usage général
  • Puissance du moteur
    1 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    8
  • Tension d’alimentation du moteur
    208-230 V, 460 V
  • Type de montage
    Pied
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6206 2RS
  • Type de produit
    Moteurs antidéflagrants (emplacement dangereux)
  • Normes respectées
    CE, CSA, UL
  • Méthode de démarrage
    Directement en ligne
  • Rpm synchrone
    900 tr/min
  • Code de température
    T4
  • Protection thermique
    Thermostat
  • CUP_NON
    7891327252417
  • Volts à fréquence
    208 V à 60 Hz ; 230 V à 60 Hz ; 460 V à 60 Hz

Aperçu

Description du fabricant
00109XT3E182T 1HP 900 60 208-230/460

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon