Motion
00209XT3E213T

WEG ELECTRIC CORP
00209XT3E213T

Moteur antidéflagrant/à emplacement dangereux - 2 hp, 900 tr/min, 3 ph, 208-230 V, 460 V, cadre 213T , logement TEFC, 60 Hz, base 900 tr/min, antidéflagrant
N° D’ARTICLE MI04867782
N° MFR00209XT3E213T
Prix4,446.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WEG ELECTRIC CORP
00209XT3E213T

Moteur antidéflagrant/à emplacement dangereux - 2 hp, 900 tr/min, 3 ph, 208-230 V, 460 V, cadre 213T , logement TEFC, 60 Hz, base 900 tr/min, antidéflagrant
N° D’ARTICLE MI04867782
N° MFR00209XT3E213T
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
Prix4,446.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    213T
  • Dimension C de la longueur totale
    17.95 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    1.3750 po
  • Couple
    12.0 lb/pi, 16.27 N-m
  • Poids
    189.26 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Antidéflagrant;Classe I et Classe Ii;Efficacité supérieure du laveur;Thermostat - 2 fils 1 par phase 155°C;Immornation au polyester par trempage et cuisson;Peinture brute 5009 202P (Iso 12944 - C4);Méthode d’équilibrage clé 1/2
  • Plage de température ambiante
    -4 à 104 °F;-20 à 40 °C
  • Demandes
    Emplacements dangereux, applications de pompage industrielles et commerciales, pompes de traitement, de transfert et de circulation, pompage d’eau
  • Montage de la boîte d’assemblage
    Côté gauche
  • Régime de base
    900 tr/min
  • Description
    HP :2, F#213/5T, TR/MIN :900, 230/460//380 V, TEFC
  • Mot-clé de description
    2 hp
  • Roulement d'extrémité d'entraînement
    6308 2RS
  • Type de condition de service
    Antidéflagrant
  • Type électrique
    Trois phases
  • Type de boîtier
    TEFC
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    3.45 A
  • Efficacité de la pleine charge
    84.00 %
  • Couple de pleine charge
    12 pi-lb;16.27 N-m
  • Groupe et classe
    Classe I - Groupes C et D, Classe II - Groupes F et G
  • Code d’harmonisation
    8501.52.4000
  • HP
    2 hp;1.5 kW
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    55
  • Code KVA
    L
  • kW
    1.5 kW
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    00209XT3E213T
  • Catégorie de moteur
    Moteur à usage général
  • Puissance du moteur
    2 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    8
  • Tension d’alimentation du moteur
    208-230 V, 460 V
  • Type de montage
    Pied
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6207 2RS
  • Type de produit
    Moteurs antidéflagrants (emplacement dangereux)
  • Conformité RoHs
    Oui
  • Normes respectées
    CE, CSA, UL
  • Méthode de démarrage
    Directement en ligne
  • Rpm synchrone
    900 tr/min
  • Code de température
    T4
  • Protection thermique
    Thermostat
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    7892304609088
  • Tension
    230 V, 380 V, 460 V
  • Volts à fréquence
    208 V à 60 Hz ; 230 V à 60 Hz ; 460 V à 60 Hz

Aperçu

Description du fabricant
00209XT3E213T 2HP 900 60 208-230/460