Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6309
- Taille du cadre254T
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6209
- Dimension C de la longueur totale23.18 po
- Facteur de service1.15
- Poids343.46 lb
Détails
- Détails supplémentairesCertifié pour le service Vfd; Système de rétention des flammes; Usinage précis sur le bornier; Vis à haute résistance mécanique
- Plage de température ambiante-4 à 104 °F;-20 à 40 °C
- Montage de la boîte d’assemblageCôté gauche
- Régime de base900 tr/min
- DescriptionHP :5, F#254T, TR/MIN :900, 230/460V, TEFC
- Mot-clé de description5 hp
- Roulement d'extrémité d'entraînement6309 C3
- Type de condition de serviceAntidéflagrant
- Type électriqueTrois phases
- Type de boîtierTEFC
- Matériau du cadreFonte
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge7.93 A
- Efficacité de la pleine charge87.50 %
- Couple de pleine charge29.8 pi-lb
- Groupe et classeClasse I - Groupes C et D, Classe II - Groupes F et G
- Code d’harmonisation8501.52.4000
- HP5 hp
- Classe d’isolationF
- Cote IP55
- Code KVAH
- kW3.7 kW
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant00509XT3E254T
- Catégorie de moteurMoteur à usage général
- Puissance du moteur5 hp
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur8
- Tension d’alimentation du moteur208-230 V, 460 V
- Type de montagePied
- Classe de conception NEMAB
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposé6209 C3
- Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposéJoint à lèvres
- Type de produitMoteurs antidéflagrants (emplacement dangereux)
- Normes respectéesCE, CSA, UL
- Méthode de démarrageDirectement en ligne
- Rpm synchrone900 tr/min
- Code de températureT4
- Protection thermiqueThermostat
- CUP_NON7891327305304
- Tension230 V, 460 V
- Volts à fréquence208 V à 60 Hz ; 230 V à 60 Hz ; 460 V à 60 Hz
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant du moteur de lavage encapsulé WEGDépliant du moteur de lavage encapsulé WEG
Voir la documentation
Brochure sur les boissons alimentaires WegSolutions alimentaires et de boissons WEG pour les moteurs, les boîtes d’engrenages, l’automatisation, les entraînements, les revêtements et les applications de traitement industriel. La brochure couvre les produits laitiers, les boissons, la viande et la volaille, la boulangerie, l’agroentreprise, les services publics, les services alimentaires, les moteurs de lavage, les solutions numériques, la transmission et la distribution, et les technologies écoénergétiques conçues pour l’exploitation des aliments et des boissons
Voir la documentation
Brochure des solutions WEG pour l’eauLes solutions WEG se démarquent par l’efficacité et la flexibilité de leur conception électrique et mécanique, s’adaptant aux exigences les plus exigeantes des clients dans différentes applications, avec une gamme complète de produits pour l’industrie de l’eau.
Voir la documentation