Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6309
- Taille du cadre256T
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6209
- Dimension C de la longueur totale24.92 po
- Facteur de service1.15
- Couple44.9 lb/pi, 60.88 N-m
- Poids386.53 lb
Détails
- Détails supplémentairesCote de service de l’onduleur; service intensif; isolation de classe F; cadre en fonte; élingue d’arbre à anneau en V
- Plage de température ambiante-4 à 104 °F;-20 à 40 °C
- Montage de la boîte d’assemblageF1
- Régime de base900 tr/min
- Pays d’origineBrésil
- DescriptionHP :7.5, F#256T, TR/MIN :900, 230/460V, TEFC
- Mot-clé de description7-1/2 hp
- Roulement d'extrémité d'entraînement6309 C3
- Type de condition de serviceAntidéflagrant
- Type électriqueTrois phases
- Type de boîtierTEFC
- Matériau du cadreFonte
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge11.60 A
- Efficacité de la pleine charge87.50 %
- Couple de pleine charge44.9 pi-lb;60.88 N-m
- Groupe et classeClasse I - Groupes C et D, Classe II - Groupes F et G
- Code d’harmonisation8501.52.4000
- HP7.5 hp
- Classe d’isolationF
- Cote IP55
- Code KVAH
- kW5.5 kW
- Catalogue du fabricant
- Catégorie de moteurMoteur à usage général
- Puissance du moteur7-1/2 hp
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur8
- Tension d’alimentation du moteur208-230 V, 460 V
- Type de montagePied
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposé6209 C3
- Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposéBalle
- Type de produitMoteurs antidéflagrants (emplacement dangereux)
- Normes respectéesCE, CSA, UL
- Méthode de démarrageDirectement en ligne
- Rpm synchrone900 tr/min
- Code de températureT4
- Protection thermiqueThermostat
- Type de roulementBalle
- CUP_NON7891327255692
- Tension230 V, 380 V, 460 V
- Volts à fréquence208 V à 60 Hz ; 230 V à 60 Hz ; 460 V à 60 Hz
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant du moteur de lavage encapsulé WEGDépliant du moteur de lavage encapsulé WEG
Voir la documentation
Brochure sur les boissons alimentaires WegSolutions alimentaires et de boissons WEG pour les moteurs, les boîtes d’engrenages, l’automatisation, les entraînements, les revêtements et les applications de traitement industriel. La brochure couvre les produits laitiers, les boissons, la viande et la volaille, la boulangerie, l’agroentreprise, les services publics, les services alimentaires, les moteurs de lavage, les solutions numériques, la transmission et la distribution, et les technologies écoénergétiques conçues pour l’exploitation des aliments et des boissons
Voir la documentation
Brochure des solutions WEG pour l’eauLes solutions WEG se démarquent par l’efficacité et la flexibilité de leur conception électrique et mécanique, s’adaptant aux exigences les plus exigeantes des clients dans différentes applications, avec une gamme complète de produits pour l’industrie de l’eau.
Voir la documentation