Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6309
- Taille du cadre254
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6208
- Dimension C de la longueur totale22.64 po
- Facteur de service1.15
- Diamètre de l’arbre1.6250 po
- Poids276 lb
Détails
- Dessin 2D
- Plage de température ambiante40 °C
- Montage de la boîte d’assemblageF1/F2 CAPABLE
- Régime de base1182 tr/min
- Mot-clé de description7.50 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type électriqueOnduleur de cage d’écureuil nominal
- Type de boîtierDP (antigoutte)
- Matériau du cadreFonte
- Cote de fréquence50/60 Hz
- Ampérage à pleine charge21.0/10.5 A
- Courant de pleine charge22.00–21.00 / 10.50 A
- Efficacité de la pleine charge90.2 %
- Classe d’isolationF
- Cote IP22
- Code KVAG
- kW5.60 kW
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant722856000156
- Puissance du moteur7-1/2 hp
- Orientation du moteurhorizontal
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur6
- Tension d’alimentation du moteur230/460 V
- Type de montageBase rigide
- Classe de conception NEMAB
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposéBalle
- Type de produitMoteurs à usage général
- Rotation de l’arbreRéversible
- Type d’arbreT
- Fiche techniqueMoteur à usage général 7.50 HP, phase 3 , 1200 tr/min, 230/460 V, cadre 254T , ODP
- Normes respectéesCE, CSA, UL
- Méthode de démarrageLigne ou onduleur
- Rpm synchrone1200 tr/min
- Spécifications techniquesMoteur à usage général 7.50 HP, phase 3 , 1200 tr/min, 230/460 V, cadre 254T , ODP
- Protection thermiqueNon
- Type de roulementBalle
- CUP_NON722856000156
- Schéma de câblage
Aperçu
- Satisfait ou dépasse l’efficacité NEMA Premium®. Le modèle est conforme à la norme EISA2007
- Cadre en acier des modèles 182T-215T , cadre en fonte des modèles 254T-449T
- Couple 10:1 variable de service de l’onduleur et couple 2:1 constant
- Isolation de classe F
- Assemblage standard F1, réversible à l'assemblage F2
- Deviendront des articles accumulés lorsque le stock actuel sera épuisé