Motion
213TTDB6026BB

LEESON ELECTRIC
213TTDB6026BB

Moteur à usage général - 7-1/2 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, cadre 213 , logement DP (anti-goutte), 50/60 Hz, base 1768 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI04870142
N° MFR213TTDB6026BB
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
213TTDB6026BB

Moteur à usage général - 7-1/2 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, cadre 213 , logement DP (anti-goutte), 50/60 Hz, base 1768 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI04870142
N° MFR213TTDB6026BB
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6307
  • Taille du cadre
    213
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6206
  • Dimension C de la longueur totale
    17.52 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    1.3750 po
  • Poids
    128 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    Capacité F1/F2
  • Régime de base
    1768 tr/min
  • Mot-clé de description
    7.50 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Onduleur de cage d’écureuil nominal
  • Type de boîtier
    DP (antigoutte)
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    50/60 Hz
  • Ampérage à pleine charge
    18.6/9.3 A
  • Courant de pleine charge
    20.70–19.00 / 9.50 A
  • Efficacité de la pleine charge
    91 %
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    22
  • Code KVA
    H
  • kW
    5.60 kW
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856000149
  • Puissance du moteur
    7-1/2 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/460 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Type d’arbre
    T
  • Fiche technique
    Moteur à usage général 7.50 HP, phase 3 , 1800 tr/min, 230/460 V, cadre 213T , ODP
  • Normes respectées
    CE, CSA, UL
  • Méthode de démarrage
    Ligne ou onduleur
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Spécifications techniques
    Moteur à usage général 7.50 HP, phase 3 , 1800 tr/min, 230/460 V, cadre 213T , ODP
  • Protection thermique
    Non
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    722856000149
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
7-1/2HP 1800RPM GT0016 DP 230/460V 213T
  • Satisfait ou dépasse l’efficacité NEMA Premium®. Le modèle est conforme à la norme EISA2007
  • Cadre en acier des modèles 182T-215T , cadre en fonte des modèles 254T-449T
  • Couple 10:1 variable de service de l’onduleur et couple 2:1 constant
  • Isolation de classe F
  • Assemblage standard F1, réversible à l'assemblage F2
  • Deviendront des articles accumulés lorsque le stock actuel sera épuisé