Motion
184TTDB6001AA

LEESON ELECTRIC
184TTDB6001AA

Moteur à usage général - 7-1/2 ch, 3600 tr/min, 3 ph, 230/460 V, cadre 184 , logement DP (anti-goutte), 50/60 Hz, base 3510 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI04870165
N° MFR184TTDB6001AA
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
184TTDB6001AA

Moteur à usage général - 7-1/2 ch, 3600 tr/min, 3 ph, 230/460 V, cadre 184 , logement DP (anti-goutte), 50/60 Hz, base 3510 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI04870165
N° MFR184TTDB6001AA
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6206
  • Taille du cadre
    184
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Dimension C de la longueur totale
    14.72 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    0.8750 po
  • Poids
    83 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1 SEULEMENT
  • Régime de base
    3510 tr/min
  • Mot-clé de description
    7.50 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Cycle d’induction de cage d’écureuil
  • Type de boîtier
    DP (antigoutte)
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    50/60 Hz
  • Ampérage à pleine charge
    17.2/8.6 A
  • Courant de pleine charge
    19.00–17.00 / 8.50 A
  • Efficacité de la pleine charge
    88.5 %
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    22
  • Code KVA
    J
  • kW
    5.60 kW
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856000132
  • Puissance du moteur
    7-1/2 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    2
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/460 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Classe de conception NEMA
    A
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Type d’arbre
    T
  • Fiche technique
    Moteur à usage général 7.50 HP, phase 3 , 3600 tr/min, 230/460 V, cadre 184T , ODP
  • Normes respectées
    CE, CSA, UL
  • Méthode de démarrage
    De l’autre côté de la ligne
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • Spécifications techniques
    Moteur à usage général 7.50 HP, phase 3 , 3600 tr/min, 230/460 V, cadre 184T , ODP
  • Protection thermique
    Non
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    722856000132
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
7-1/2HP 3600RPM GT0015 DP 230/460V 184T
  • Satisfait ou dépasse l’efficacité NEMA Premium®. Le modèle est conforme à la norme EISA2007
  • Cadre en acier des modèles 182T-215T , cadre en fonte des modèles 254T-449T
  • Couple 10:1 variable de service de l’onduleur et couple 2:1 constant
  • Isolation de classe F
  • Assemblage standard F1, réversible à l'assemblage F2
  • Conception NEMA A
  • Deviendront des articles accumulés lorsque le stock actuel sera épuisé