Spécifications
Dimensions
- Diamètre du baril1.75 po
- Diamètre du cercle de boulonnage3.25 po
- Alésage Diamètre2.1250 po
- Taille de la bague2517
- Épaisseur de la bride3.37 po
- Taille de la rainure de clavette1/2 x 1/4 po / 253 x 254 mm
- Longueur jusqu’à Alésage1.7500 po
- Longueur de vis1 po
- Taille du filetage1/2-13
Détails
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette
- Numéro CUP du fabricant698672138239
- MatérielAcier
- Type de montageConventionnel
- CUP_NON698672138239
- Couple de la clé430 po/lb