Spécifications
Dimensions
- Courant de charge maximum80 mA
- Hauteur totale30 mm
- Longueur totale42.5 mm
- Largeur totale30 mm
- Port 1 taille/type1/8 BSPT avec femelle M5 x 0.8
- Port 2 Taille/TypeM5x0.8 Femelle filetée ISO
- Poids0.24 lb
Détails
- Précision±2 %
- AfficherFonction de commutation d'unité (valeur initiale PSI)
- Connexion électriqueFil de connexion de 2 m
- Comp. liquideAir, gaz non corrosif, gaz non inflammable
- Plage de pression de fonctionnement0 à -101 kPa
- Plage de température de fonctionnement0 à +50 °C
- Tuyauterie1/8 BSPT avec femelle M5 x 0.8
- Type de tuyauterieCorps transféré
- Pression d’épreuve+500 kPa
- Temps de réponse du signal2.5 ms
- Normes respectéesCE, CSA, UL
- Action de commutationPNP (sortie 2 )
Aperçu
- Les réglages peuvent être copiés sur un maximum de 10 capteurs esclaves à la fois
- Possibilité de vérifier la valeur de consigne pendant le verrouillage de la clé
- Affichage à 4 chiffres
- Raccords à une touche remplaçables