Motion
CA2DH80-125
Cylindre de bielle, diamètre 80 mm
N° D’ARTICLE MI04873645
N° MFRCA2DH80-125
Prix193.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cylindre de bielle, diamètre 80 mm
N° D’ARTICLE MI04873645
N° MFRCA2DH80-125
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
Prix193.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    80 mm
  • Hauteur totale
    102 mm
  • Longueur totale
    380 mm
  • Largeur totale
    102 mm
  • Taille du port
    1/2 BSPT
  • Tige - Taille du filetage
    Filetage mâle M22x1.5
  • Taille de la tige
    25 mm
  • Accident vasculaire cérébral
    125 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    La série CA2 de SMC est un cylindre pneumatique léger à biellette. L’ajustement fin de l’amorti est maintenant possible en raison de l’augmentation de la plage d’ajustement du coussin d’air. Le modèle CA2 peut être commandé avec des supports pivotants arrière ou à l’extrémité de la tige. Le CA2 est disponible dans une grande variété d’options qui les rendront adaptées à de nombreuses applications différentes. Une variété d’interrupteurs automatiques sont disponibles pour le montage, y compris des interrupteurs compacts et des interrupteurs résistants au champ magnétique. Le modèle CA2 est disponible en tailles d'alésage 40, 50, 63, 80 et 100 et est conforme à la norme RoHS.
  • Support pivotant en angle uni
    CA2-B08
  • Montage sur manille amovible Mp2
    CA2-D08
  • Pays d’origine
    JP
  • Type de coussin
    Non coussiné
  • Type de cylindre
    Métrique
  • Montage à œillet - MP4 (plain)
    CA2-C08
  • Montage à bride - MF1/MF2
    CA2-F08
  • Type de liquide
    Huile pour turbine
  • Fixations au pied - MS1
    CA2-L08
  • Position de verrouillage
    Sans verrous
  • Aimant
    Aucun
  • Catalogue du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Pression de fonctionnement minimale
    15 psi
  • Type de montage
    Volet arrière (détachable), MP2
  • Plage de pression de fonctionnement
    15 à 145 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    41 à 140 °F
  • Options incluses
    Cylindre de style hydroélectrique
  • Action du piston
    Double action
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Filetage de port standard
    BSPT
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques de biellette
  • Pression d’épreuve
    218 psi
  • Manille de tige
    Y-08D
  • Œillet de tige
    I-08A
  • Sexe de la tige
    Homme
  • Écrou de tige
    NT-08
  • Filetage de tige standard
    ISO
  • Type de tige
    Tige unique
  • Trousse de joint
    CA2-H80A-PS
  • Série
    CA2
  • Support pivotant de tourillon
    MB-S10

Aperçu

Description du fabricant
CA2DH80-125
  • Tige unique à double action
  • Tailles d’alésage : 40, 50, 63, 80, 100mm
  • Les options comprennent un support pivotant et/ou des joints d’articulation
  • Capacité d’interrupteur automatique

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon