Motion
KQG2E09-00
KQG2 Raccord de tubulure droite enfichable - matériau du corps 316 acier inoxydable, diamètre extérieur de tube compatible de 5/16 po
N° D’ARTICLE MI04873649
N° MFRKQG2E09-00
Prix40.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
KQG2 Raccord de tubulure droite enfichable - matériau du corps 316 acier inoxydable, diamètre extérieur de tube compatible de 5/16 po
N° D’ARTICLE MI04873649
N° MFRKQG2E09-00
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
Prix40.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur du tube compatible
    5/16 po

Détails

  • Matériau du corps
    Acier inoxydable 316
  • Pays d’origine
    JP
  • Forme d’ajustement
    Droit
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    SMC
  • Série
    KQG

Aperçu

Description du fabricant
RACCORD KQG2E09-00 , MÉTAL À UNE TOUCHE, SS
  • Raccords à une touche en acier inoxydable 316 , taille en pouces
  • Pièces de joint : FKM
  • Peut être utilisé avec de la vapeur
  • Sans graisse
  • Les matériaux de tubulure applicables comprennent le FEP, le PFA, le nylon, le nylon souple, le polyuréthane, la polyoléfine
  • Ce produit n’est pas destiné à être utilisé dans les systèmes d’eau potable

Vous pourriez également aimer