Motion
PF2W520T-N04-1

SMC CORP OF AMERICA
PF2W520T-N04-1

Commutateur de débit numérique pour l’eau
N° D’ARTICLE MI04873654
N° MFRPF2W520T-N04-1
Prix633.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
PF2W520T-N04-1

Commutateur de débit numérique pour l’eau
N° D’ARTICLE MI04873654
N° MFRPF2W520T-N04-1
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
Prix633.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Courant de charge maximum
    10 mA
  • Hauteur totale
    54 mm
  • Longueur totale
    106 mm
  • Largeur totale
    96.2 mm
  • Poids
    660 g

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Afficher
    Télécommande
  • Connexion électrique
    Circulaire
  • Plage de débit
    2 à 16 L/min
  • Tension de charge maximale
    24 V c.c.
  • Nombre de sorties
    2
  • Plage de pression de fonctionnement
    0 à +1 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    0 à +50 °C
  • Tuyauterie
    1/2 NPT
  • Type de tuyauterie
    Corps à orifice (côté)
  • Pression d’épreuve
    +1.5 MPa
  • Série
    PF2W
  • Normes respectées
    CE

Aperçu

Description du fabricant
PF2W520T-N04-1 DÉBIT NUMÉRIQUE
  • Plages de débit (l/min) : 0.5-4, 2-16, 5-40
  • Tailles de port (Rc, NPT, G) : 3/8, 1/2, 3/4 (selon la plage de débit)
  • Température nominale : 0-90°C
  • Options de sortie : 1-5V, 4-20mA
  • Précision : ±5 % F.S.
  • Répétabilité : ±2 % F.S.

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon