Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur1 gal (É.-U.)
Détails
- Matériau de baseSilicone
- CouleurBlanc
- CompositionMélange non dangereux
- Capacité du contenant8 lb
- Caractéristiques et avantages• À base d’eau, polyvalent, produit en silicone écologique qui contient deux fois plus de silicone que les aérosols les plus populaires pour une protection accrue •LUBRICANT AU CAOUTCHOUC rend l’assemblage des pièces en plastique et en caoutchouc rapide et facile •Que ce soit coudé, pulvérisé, ou brossé, LE LUBRIFIANT DE CAOUTCHOUC offre un humide, surface glissante, puis sèche en une mince pellicule protectrice, ou est absorbé dans le caoutchouc naturel ou synthétique •En tant qu’« agent de libération de la moisissure », le contenu plus important en silicone et la viscosité plus élevée du silicone offrent une capacité de dégagement maximale même dans les conditions de moulage les plus difficiles.
- Plage de températureMaximum de +500 °F
- TypeLibération de moisissure à usage général
Aperçu
- Un produit en silicone à base d’eau, polyvalent et respectueux de l’environnement qui contient deux fois plus de silicone que les aérosols les plus populaires pour une protection accrue
- LE LUBRIFIANT DE CAOUTCHOUC rend l’assemblage des pièces en plastique et en caoutchouc rapide et facile
- Qu’il soit cousu, pulvérisé ou brossé, le LUBRIFIANT AU CAOUTCHOUC fournit une surface temporaire, humide et glissante, puis sèche en une mince pellicule protectrice, ou est absorbé dans le caoutchouc naturel ou synthétique
- En tant qu'« agent de démoulage », la plus grande teneur en silicone et la viscosité plus élevée du silicone offrent une capacité de démoulage maximale même dans les conditions de moulage les plus difficiles.