Spécifications
Dimensions
- Taille réelle du filetage3/8 – 18 NPTF
- Taille du corps3/8 po
- Hexagonales22 mm
- Longueur2.52 po
- Poids0.400 lb
Détails
- ApplicationHydraulique
- Matériau du corpsAcier
- Pression d’éclatement26000 psi
- Composant de couplageFiche
- Mot-clé de descriptionFiletage femelle 3/8 po. NPTF, 3/8 – 18
- Type de raccord de tuyauNPTF femelle
- Nom du fabricant (attribut de description)Dixon Valve & Coupling Company, LLC
- Matériau du jointBuna-N
- Interchange standardEuropéen
- Diamètre extérieur du tuyau fileté3/8 po
- Pression de service6500 psi
- Plage de pression de service6001 à 15000 psi