Spécifications
Dimensions
- Taille réelle du filetage1/2 – 14 NPTF
- Taille du corps1/2 po
- Hexagonales27 mm
- Longueur2.76 po
- Poids0.600 lb
Détails
- ApplicationHydraulique
- Matériau du corpsAcier
- Pression d’éclatement23200 psi
- Composant de couplageFiche
- Mot-clé de descriptionFiletage femelle 1/2 po. NPTF, 1/2 – 14
- Type de raccord de tuyauNPTF femelle
- Nom du fabricant (attribut de description)Dixon Valve & Coupling Company, LLC
- Matériau du jointBuna-N
- Interchange standardEuropéen
- Diamètre extérieur du tuyau fileté1/2 po
- Pression de service5800 psi
- Plage de pression de service5001 à 6000 psi