Spécifications
Dimensions
- Taille réelle du filetage3/4 – 14 NPT
- Taille du corps3/4 po
- Hexagonales36 mm
- Longueur3.39 po
- Poids1.100 lb
Détails
- ApplicationHydraulique
- Matériau du corpsAcier
- Pression d’éclatement23200 psi
- Composant de couplageFiche
- Mot-clé de descriptionFiletage femelle 3/4 po. NPTF, 3/4 – 14
- Type de raccord de tuyauNPTF femelle
- Nom du fabricant (attribut de description)Dixon Valve & Coupling Company, LLC
- Matériau du jointBuna-N
- Interchange standardEuropéen
- Diamètre extérieur du tuyau fileté3/4 po
- Pression de service5800 psi
- Plage de pression de service5001 à 6000 psi