Motion
CVV8F8
Bouchon hydraulique série CVV - Corps en acier, 1 po NPTF, filetage femelle 1 – 11-1/2 , 4400 psi, 1 po de diamètre de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI04874314
N° MFRCVV8F8
Prix108.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bouchon hydraulique série CVV - Corps en acier, 1 po NPTF, filetage femelle 1 – 11-1/2 , 4400 psi, 1 po de diamètre de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI04874314
N° MFRCVV8F8
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
Prix108.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille réelle du filetage
    1 – 11-1/2 NPTF
  • Taille du corps
    1 po
  • Hexagonales
    41 mm
  • Longueur
    3.94 po
  • Poids
    1.600 lb

Détails

  • Application
    Hydraulique
  • Matériau du corps
    Acier
  • Pression d’éclatement
    17600 psi
  • Composant de couplage
    Fiche
  • Mot-clé de description
    Filetage femelle 1 po NPTF, 1 – 11-1/2
  • Type de raccord de tuyau
    NPTF femelle
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Dixon Valve & Coupling Company, LLC
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Interchange standard
    Européen
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    1 po
  • Pression de service
    4400 psi
  • Plage de pression de service
    4001 à 5000 psi

Aperçu

Description du fabricant
MAMELON FILETÉ EUROPÉEN CVV8F8 1" NPT

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon