Motion
MA1208UV PALIER

Link-Belt (RRX)
MA1208UV BEARING

Roulement à rouleaux cylindriques - droit, 40 mm de diamètre intérieur, 80 mm de diamètre extérieur, 18 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI04874627
N° MFRMA1208UV BEARING
Prix598.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Link-Belt (RRX)
MA1208UV BEARING

Roulement à rouleaux cylindriques - droit, 40 mm de diamètre intérieur, 80 mm de diamètre extérieur, 18 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI04874627
N° MFRMA1208UV BEARING
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
Votre prix598.91 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    40 mm
  • Extérieur Diamètre  
    80 mm
  • Global Largeur  
    18 mm
  • Poids
    0.86 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Numéro CUP du fabricant
    662327051556
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • CUP_NON
    662327051556

Aperçu

Description du fabricant
MA1208UV PALIER MA1208UV

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif