Motion
MA1212EX
Roulement à rouleaux cylindriques – Droit, DI 60 mm, DI 110 mm, largeur 22 mm, dégagement interne C0
N° D’ARTICLE MI04874634
N° MFRMA1212EX
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux cylindriques – Droit, DI 60 mm, DI 110 mm, largeur 22 mm, dégagement interne C0
N° D’ARTICLE MI04874634
N° MFRMA1212EX
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    60 mm
  • Rayon du filet
    2.03 mm
  • Extérieur Diamètre  
    110 mm
  • Global Largeur  
    22 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    1.99 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Brides
    (2) Anneau extérieur
  • Dégagement interne
    C0
  • Nombre de lignes
    1
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • Séparation des anneaux
    Anneau intérieur séparable
  • Série
    Lumière

Aperçu

Description du fabricant
MA1212EX PALIER MA1212EX

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif