Motion
MA1212TV PALIER

Link-Belt (RRX)
MA1212TV BEARING

Roulement à rouleaux cylindriques - droit, 60 mm de diamètre intérieur, 110 mm de diamètre extérieur, 22 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI04874635
N° MFRMA1212TV BEARING
Prix713.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Link-Belt (RRX)
MA1212TV BEARING

Roulement à rouleaux cylindriques - droit, 60 mm de diamètre intérieur, 110 mm de diamètre extérieur, 22 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI04874635
N° MFRMA1212TV BEARING

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix713.47 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    60 mm
  • Extérieur Diamètre  
    110 mm
  • Global Largeur  
    22 mm
  • Poids
    1.86 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Numéro CUP du fabricant
    662327051785
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • CUP_NON
    662327051785

Aperçu

Description du fabricant
MA1212TV PALIER MA1212TV

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif