Motion
MA1219UV PALIER

Link-Belt (RRX)
MA1219UV BEARING

Roulement à rouleaux cylindriques - droit, 95 mm de diamètre intérieur, 170 mm de diamètre extérieur, 32 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI04874648
N° MFRMA1219UV BEARING
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Link-Belt (RRX)
MA1219UV BEARING

Roulement à rouleaux cylindriques - droit, 95 mm de diamètre intérieur, 170 mm de diamètre extérieur, 32 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI04874648
N° MFRMA1219UV BEARING
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Bore Diameter  
    95 mm
  • Outside Diameter  
    170 mm
  • Overall Width  
    32 mm
  • Poids
    6.4 lb

Details

  • Type d’alésage
    Droit
  • Numéro CUP du fabricant
    662327052089
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • CUP_NON
    662327052089

Aperçu

Description du fabricant
MA1219UV PALIER MA1219UV

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif