Motion
MA1220UV ROULEMENT CYLINDRIQUE DTC5

Link-Belt (RRX)
MA1220UV BEARING CYLINDRICAL DTC5

Roulement à rouleaux cylindriques – Droit, DI 100 mm, DI 180 mm, largeur 34 mm, dégagement interne C0
N° D’ARTICLE MI04874649
N° MFRMA1220UV BEARING CYLINDRICAL DTC5
Price$3,032.30/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Link-Belt (RRX)
MA1220UV BEARING CYLINDRICAL DTC5

Roulement à rouleaux cylindriques – Droit, DI 100 mm, DI 180 mm, largeur 34 mm, dégagement interne C0
N° D’ARTICLE MI04874649
N° MFRMA1220UV BEARING CYLINDRICAL DTC5
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
Price$3,032.30/each

Spécifications

Dimensions

  • Bore Diameter  
    100 mm
  • Rayon du filet
    3.96 mm
  • Outside Diameter  
    180 mm
  • Overall Width  
    34 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    7.56 lb

Details

  • Matériau du roulement
    Acier chromé
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Brides
    (1) Anneau extérieur
  • Dégagement interne
    C0
  • Nombre de lignes
    1
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • Séparation des anneaux
    Anneau séparable
  • Série
    Lumière
  • CUP_NON
    662327052102

Aperçu

Description du fabricant
MA1220UV PALIER MA1220UV

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif