Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre25 mm
- Rayon du filet1.02 mm
- Extérieur Diamètre62 mm
- Global Largeur17 mm
- Cote de précisionNon évalué
- Poids0.52 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier chromé
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageAcier
- Type de fermetureOuvert
- Pays d’origineMexique
- Revêtement de finitionSans revêtement
- BridesAnneau extérieur avec deux anneaux de retenue en D.I., anneau intérieur cylindrique simple
- Dégagement interneC0
- Numéro CUP du fabricant662327052188
- Nombre de lignes1
- Type de produitRoulements cylindriques
- Séparation des anneauxAnneau intérieur séparable
- SérieMoyen
- CUP_NON662327052188