Motion
MA1310EXC1222 PALIER

Link-Belt (RRX)
MA1310EXC1222 BEARING

Roulement à rouleaux cylindriques - droit, 50 mm de diamètre intérieur, 110 mm de diamètre extérieur, 27 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI04874662
N° MFRMA1310EXC1222 BEARING
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Link-Belt (RRX)
MA1310EXC1222 BEARING

Roulement à rouleaux cylindriques - droit, 50 mm de diamètre intérieur, 110 mm de diamètre extérieur, 27 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI04874662
N° MFRMA1310EXC1222 BEARING
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    50 mm
  • Extérieur Diamètre  
    110 mm
  • Global Largeur  
    27 mm
  • Poids
    2.87 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Numéro CUP du fabricant
    662327689858
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • CUP_NON
    662327689858

Aperçu

Description du fabricant
MA1310EXC1222 PALIER MA1310EX/C12-22

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif