Motion
MA5209EX PALIER

Link-Belt (RRX)
MA5209EX BEARING

Roulement à rouleaux cylindriques - droit, 45 mm de diamètre intérieur, 85 mm de diamètre extérieur, 30.16 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI04874674
N° MFRMA5209EX BEARING
Prix415.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Link-Belt (RRX)
MA5209EX BEARING

Roulement à rouleaux cylindriques - droit, 45 mm de diamètre intérieur, 85 mm de diamètre extérieur, 30.16 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI04874674
N° MFRMA5209EX BEARING
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
Prix415.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    45 mm
  • Extérieur Diamètre  
    85 mm
  • Global Largeur  
    30.16 mm
  • Poids
    1.69 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Numéro CUP du fabricant
    662327052904
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • CUP_NON
    662327052904

Aperçu

Description du fabricant
MA5209EX PALIER MA5209EX

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif