Motion
MA5221TV PALIER

Link-Belt (RRX)
MA5221TV BEARING

Roulement cylindrique à rouleaux – Droit, DI 105 mm, DI 190 mm, largeur 2.5625 po, dégagement interne C0
N° D’ARTICLE MI04874689
N° MFRMA5221TV BEARING
Prix2,510.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Link-Belt (RRX)
MA5221TV BEARING

Roulement cylindrique à rouleaux – Droit, DI 105 mm, DI 190 mm, largeur 2.5625 po, dégagement interne C0
N° D’ARTICLE MI04874689
N° MFRMA5221TV BEARING
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
Prix2,510.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    105 mm
  • Rayon du filet
    3.96 mm
  • Extérieur Diamètre  
    190 mm
  • Global Largeur  
    2.5625 po
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    16.7 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    Mexique
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Brides
    Anneau extérieur avec deux anneaux de retenue en D.I., anneau intérieur cylindrique simple
  • Dégagement interne
    C0
  • Numéro CUP du fabricant
    662327053321
  • Nombre de lignes
    1
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • Séparation des anneaux
    Anneau intérieur séparable
  • Série
    Lumière
  • CUP_NON
    662327053321

Aperçu

Description du fabricant
MA5221TV PALIER MA5221TV

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif