Motion
MA5232TV PALIER

Link-Belt (RRX)
MA5232TV BEARING

Roulement à rouleaux cylindriques - droit, 160 mm de diamètre intérieur, 290 mm de diamètre extérieur, 98.43 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI04874692
N° MFRMA5232TV BEARING
Prix9,498.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Link-Belt (RRX)
MA5232TV BEARING

Roulement à rouleaux cylindriques - droit, 160 mm de diamètre intérieur, 290 mm de diamètre extérieur, 98.43 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI04874692
N° MFRMA5232TV BEARING
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
Prix9,498.14 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    160 mm
  • Extérieur Diamètre  
    290 mm
  • Global Largeur  
    98.43 mm
  • Poids
    58.65 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Numéro CUP du fabricant
    662327053499
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • CUP_NON
    662327053499

Aperçu

Description du fabricant
MA5232TV PALIER MA5232TV

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif