Motion
PALIER MA5307TV

Link-Belt (RRX)
BEARING MA5307TV

Roulement cylindrique à rouleaux – Droit, DI 35 mm, DI 80 mm, largeur 1.3750 po, dégagement interne C0
N° D’ARTICLE MI04874697
N° MFRBEARING MA5307TV
Prix643.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Link-Belt (RRX)
BEARING MA5307TV

Roulement cylindrique à rouleaux – Droit, DI 35 mm, DI 80 mm, largeur 1.3750 po, dégagement interne C0
N° D’ARTICLE MI04874697
N° MFRBEARING MA5307TV
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
Votre prix643.02 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    35 mm
  • Rayon du filet
    1.52 mm
  • Extérieur Diamètre  
    80 mm
  • Global Largeur  
    1.3750 po
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    1.8 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    Mexique
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Brides
    Anneau extérieur avec deux anneaux de retenue en D.I., anneau intérieur cylindrique simple
  • Dégagement interne
    C0
  • Numéro CUP du fabricant
    662327053611
  • Nombre de lignes
    1
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • Séparation des anneaux
    Anneau intérieur séparable
  • Série
    Moyen
  • CUP_NON
    662327053611

Aperçu

Description du fabricant
MA5307TV PALIER MA5307TV

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif