Motion
MA5308TV PALIER

Link-Belt (RRX)
MA5308TV BEARING

Roulement à rouleaux cylindriques - droit, 40 mm de diamètre intérieur, 90 mm de diamètre extérieur, 36.51 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI04874698
N° MFRMA5308TV BEARING
Prix671.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Link-Belt (RRX)
MA5308TV BEARING

Roulement à rouleaux cylindriques - droit, 40 mm de diamètre intérieur, 90 mm de diamètre extérieur, 36.51 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI04874698
N° MFRMA5308TV BEARING
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
Votre prix671.44 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    40 mm
  • Extérieur Diamètre  
    90 mm
  • Global Largeur  
    36.51 mm
  • Poids
    2.36 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Numéro CUP du fabricant
    662327053642
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • CUP_NON
    662327053642

Aperçu

Description du fabricant
MA5308TV PALIER MA5308TV

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif